Racord Push-in - Conector Aventics 2121710080

QR1-S standard series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Aventics:2121710080
Rubix:253423
Producator:2121710080
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : 2121710080 - 2121710080 QR1-S-RED-DA10-DA08 AVENTICS


QR1-S Standard Series

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 18
Lungime47.4 mm
Temperatura minimă0 °C
Culoareroșu
Conexiunea 210
Temperatura maximă60 °C
Presiunea de serviciu10 bar
Diametrul metric al tubului exterior8 mm
Diametrul tubului exterior metric 210 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere