Rulment cu ace INA RNAO40X50X17

Radial roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:RNAO40X50X17
Rubix:d335153
Producator:0000056490000
EAN:4012802710212
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime17 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : RNAO40X50X17 INA - INA NEEDLE ROLLR BEARING RNAO40X50X17


Needle roller bearing with edges and without inner ring. Operating temperature: -20°C to +120°C.
Needle roller bearing RNAO, two-row, no inner ring, no rib

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)17x50x50 mm
Logistic Greutate79 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior50 mm
Lățime17 mm
Seriernao
Sarcină statică de bază, radială - C0r41500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr21400 N
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere