Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017550
Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67017550
Rubix:d394059
Producator:WA 40,0X 62,0X 7,0 NB7034

Documente
Detalii produs : 67017550 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK WA 400X 620X 70 NB7034 WA 40
Standard types according to DIN 3760, with outer elastomer sleeve, with and without additional dust lip (SL) to protect Against light to medium levels of exterior soiling. Available in various designs and materials.
Aplicații
Sealing of rotating machine elements such as shafts hubs and axles
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere