Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-SN-V2-G3
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWVE35-B-SN-V2-G3
Rubix:d1228289
Producator:0200548150340
EAN:4054366341266

Detalii produs : KWVE35-B-SN-V2-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE35-B-SN-V2-G3
Ball row pads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1298 g |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 112 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
