Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-ESC-V1-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE15-B-ESC-V1-G1
Rubix:d749353
Producator:0170654610220

Documente
Detalii produs : KWVE15-B-ESC-V1-G1 INA - KWVE15-B-ESC-V1-G1 INA
Carriages KWVE. . -B-ESC, narrow, short carriage, four-row, full complement ball set
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Lățime | 44.5 mm |
| Lungime | 34 mm |
| Înălțimea pe șină | 24 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
