Mănuși sudor Portwest A530BRRXL

Reinforced Welding Gauntlet

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Portwest:A530BRRXL
Rubix:d1202756
Producator:A530BRRXL
EAN:5036108265268
brand logo

rezumat tehnic

Mărimexl
Nivel de performanță termică (EN 407)413142
Material de bazăpiele
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A530BRRXL PORTWEST - WELDER'S GLOVE PORTWEST A530BRRXL


The reinforced Welding Gauntlet is made from premium quality leather welding gauntlet with reinforced palm and thumb area for additional protection over the A500. Fully welted and sewn with para-aramid throughout.

Puncte forte

•EN12477 Type A welding protection
Premium quality leather welding gauntlet
Reinforced palm and thumb area
Para-Aramid stitching throughout for extra durability
Superb abrasion and tear resistance
Ideal for welding and metal handling
CE certified
ANSI abrasion level 4

Informații tehnice


atribute
Mărimexl
Nivel de performanță termică (EN 407)413142
Material de bazăpiele
Rezistența la căldură de contact (EN 407)1 °C
Lungime35 mm
Culoaremaro
  • Disponibil – Data livrării la cerere