Roată de transport Blickle HB 85x80/25-85K
Rollers for pallet trucks, with Blickle Besthane® polyurethane tread, with steel wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:HB 85x80/25-85K
Rubix:d821864
Producator:755696
EAN:4047526116347




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 770 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 85 mm |
| Lățimea roții | 80 mm |
Detalii produs : HB 85x80/25-85K BLICKLE - HB 85x80/25-85K BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane®, hardness 92 Shore A
- very low rolling resistance
- high dynamic load capacity
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- metal
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1190 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 770 kg |
| Diametrul roții | 85 mm |
| Lățimea roții | 80 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | metal |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
770 kg