Roată de transport Blickle VPE 260/20G-ROT
Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:VPE 260/20G-ROT
Rubix:d1324493
Producator:529529
EAN:4047526529529




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 260 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
Detalii produs : VPE 260/20G-ROT BLICKLE - WHEEL FOR TRANSPORT BLICKLE VPE 260/20G-ROT
Wheel with standard solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1731 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
| Diametrul roții | 260 mm |
| Lățimea roții | 85 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere