Mufă cărucior Facom DL.25AL

Rolling Jack

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Facom:DL.25AL
Rubix:d1330536
EAN:3662424059681
brand logo

rezumat tehnic

Lungime591 mm
Înălțimea minimă100 mm
Înălțimea maximă450 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : DL.25AL FACOM - TROLLEY JACK FACOM DL.25AL


Puncte forte

•Maximum lifting height
Minimum height under body
Double piston for fast lifting
Side handle for easier carrying and installation
Tube fitted with protection foam
Supplied with under-body bearing plate
Overload valve
CE compliance Standard EN1494+A1

Informații tehnice


atribute
Lungime591 mm
Înălțimea minimă100 mm
Înălțimea maximă450 mm
Modeldl.25
  • Disponibil – Data livrării la cerere