Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49471165
Rotary Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:49471165
Rubix:d395392
Producator:49471165

Documente
Detalii produs : 49471165 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49471165 FREUDENBERG SEAL
The standard design is available with a protective lip (WAS) on the air side
Aplicații
Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
