Rulment cu role sferice FAG 22344-BE-XL-C4
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:22344-BE-XL-C4
Rubix:d1242954
Producator:0654814700040
EAN:4012802495287

Detalii produs : 22344-BE-XL-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22344-BE-XL-C4
Spherical roller bearings 223..-E1, main dimensions to DIN 635-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 114200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 145 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 145 mm |
| Greutate | 114.7 kg |
| Viteza de referință | 950 rpm |
| Limitați viteza | 1690 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3400000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2800000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
