Referințe
SKF:22226 CC/C3W513
Rubix:d1309534
EAN:7316572451274

Detalii produs : 22226 CC/C3W513 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22226 CC/C3W513
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 64 mm |
| Greutate | 11 kg |
| Viteza de referință | 2600 rpm |
| Limitați viteza | 3600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 930000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 758000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
