Chei tubulare Facom S.13H

S. H sockets 1/2" hexagonal, metric

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:S.13H
Rubix:d1328729
EAN:3148510539508
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru22.8 mm
Lungime36 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : S.13H FACOM - SOCKET FACOM S.13H


A [mm]: 28d [mm]: 30.5d1 [mm]: 37.9L [mm]: 44L1 [mm]: 20.0 hexagonal [mm]: 6[g]: 175

Puncte forte

• OGV® profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: glossy chromed.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate57 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)35x22x22 mm
greutate ambalate56 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru22.8 mm
Lungime36 mm
Pătrat13 mm
Finisarecromat
Greutate55 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere