Chei tubulare Facom S.17LA

S.LA- sockets 1/2" 12-sided long, metric

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:S.17LA
Rubix:d1336600
EAN:3148510553559
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru23 mm
Lungime77 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215

Puncte forte

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate146 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)77x23x23 mm
greutate ambalate146 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru23 mm
Lungime77 mm
Pătrat17 mm
Finisarecromat
Greutate145 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere