Chei tubulare Facom S.29LA

S.LA- sockets 1/2" 12-sided long, metric

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:S.29LA
Rubix:d1338548
EAN:3148510554754
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru35 mm
Lungime77 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215

Puncte forte

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate342 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)77x38x38 mm
greutate ambalate336 g
Adaptor de unitate pătrat1/2 ''
Diametru35 mm
Lungime77 mm
Pătrat29 mm
Greutate365 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere