Referințe
Gates:16G24FL
Rubix:d493668
Producator:7103-02536-5
EAN:5414465342554

Detalii produs : 16G24FL GATES - 16G24FL GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® fitting. SAE-flange. Code 61.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 636 g |
|---|---|
| Model | fl |
| Presiune maximă a serviciului | 280 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/2 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
