Referințe
Gates:16GS20FLH90S
Rubix:d495652
Producator:7347-05456-5
EAN:5412571958317

Detalii produs : 16GS20FLH90S GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 16GS20FLH90S
Puncte forte
GLOBALSPIRAL fitting. SAE Flange. Code 62. 90° Bow. Short leg length.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire insert
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1070 g |
|---|---|
| Model | flh90s |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
| Cuplare | 1 1/4 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere