Scări
RUBIX offers a product category dedicated to stairways, catering to commercial applications and various working needs. The stairways within this category are mostly made of strong tubular steel, ensuring durability and suitability for demanding environments.
Double handrails
One notable feature of these stairways is the double handrail, providing enhanced safety and stability during use. Additionally, they are equipped with a toe-boarded platform and an enclosed guardrail, offering assurance for working and stock-picking activities.
Smart-Pods
RUBIX offering also has smart-pods. It is a hop-up platform that includes a fully protected guardrail and gate. This design makes it ideal for quick jobs around construction sites while remaining compliant with working-at-height legislation.
Sherpascopic Podiums
Another notable product in RUBIX's stairways category is the Sherpascopic Podium. It offers telescopic adjustment with multi-height options. The front and back sections of the podium are extendable independently, making it suitable for use on staircases or sloping ground.
RUBIX's stairways
Overall, RUBIX's stairways category provides a range of robust and versatile solutions designed to meet the needs of commercial applications, ensuring safety and convenience in various working environments.
40 Produs(e) cu 77 variantă/e:
796773 SPARTEX - 796773 SCARA CU NIVELE 3
- spartex:796773
- rubix:141819
- ean:3660338043505
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:3
- Înălțimea maximă de lucru:2.56 m
- Greutate:4.4 kg
866305 SPARTEX - 866305 POSTAMENT CU ROTI
- spartex:866305
- rubix:141818
- ean:3660338204616
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:2
- Înălțimea maximă de lucru:0.425 m
- Greutate:3 kg
41676 ZARGES - ZARGES-41676 Z600 ZAPMASTER STEP 7WORK PLATFORM
- zarges:41676
- rubix:d824351
- ean:4003866416769
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:6
- Înălțimea maximă de lucru:3.56 m
- Greutate:14 kg
40033 ZARGES - ZARGES 3 STEP RIGID STOOL 40033
- zarges:40033
- rubix:d824228
- ean:4003866400331
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:3
- Înălțimea maximă de lucru:2.6 m
- Greutate:7.8 kg
41672 ZARGES - ZARGES 41672 ZAP MASTER 2 TREAD STEP
- zarges:41672
- rubix:d824346
- ean:4003866416721
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:2
- Înălțimea maximă de lucru:2.52 m
- Greutate:9 kg
898099 SPARTEX - 898099 TELESCOPIC WORK PLATFORM H 1,14 -1,60 SPARTEX
- Ref. înlocuită:863309
- spartex:898099
- rubix:d798775
- producator:898099
- ean:3660338514401
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Înălțimea platformei:1.14 m
- Numărul de niveluri:7
41303 ZARGES - 41303 ZARGES
- zarges:41303
- rubix:d785190
- producator:41303
- ean:4003866413034
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:3
- Lungime retrasă:0.88 m
- Greutate:5.8 kg
41974 ZARGES - 41974 ZARGES
- zarges:41974
- rubix:d785250
- ean:4003866419746
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Înălțimea platformei:1.44 m
- Numărul de niveluri:6
40333 ZARGES - 40333 ZARGES
- zarges:40333
- rubix:d790129
- ean:4003866403332
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Înălțimea platformei:0.7 m
- Numărul de niveluri:3
40336 ZARGES - 40336 ZARGES
- zarges:40336
- rubix:d790130
- ean:4003866403363
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:6
- Înălțimea maximă de lucru:3.35 m
- Greutate:9 kg
41422 ZARGES - 41422 ZARGES
- zarges:41422
- rubix:d785233
- ean:4003866414222
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:4
- Înălțimea maximă de lucru:2.9 m
- Greutate:4.9 kg
40918 ZARGES - 40918 ZARGES
- zarges:40918
- rubix:d790178
- ean:4003866409181
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Înălțimea maximă de lucru:2.45 m
- Greutate:2.6 kg
- Înălțimea platformei:0.43 m
41925 ZARGES - 41925 ZARGES
- zarges:41925
- rubix:d785240
- ean:4003866419258
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Înălțimea platformei:1.15 m
- Numărul de niveluri:5
41374 ZARGES - 41374 ZARGES
- zarges:41374
- rubix:d785200
- ean:4003866413744
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:4
- Înălțimea maximă de lucru:3.1 m
- Greutate:7.6 kg
40273 ZARGES - 40273 ZARGES
- zarges:40273
- rubix:d790128
- ean:4003866402731
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lungime retrasă:1 m
- Greutate:10 kg
44157 ZARGES - 44157 ZARGES
- zarges:44157
- rubix:d794915
- ean:4003866441570
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:7
- Înălțimea maximă de lucru:3.5 m
- Greutate:5.7 kg
40031 ZARGES - 40031 ZARGES
- zarges:40031
- rubix:d790121
- ean:4003866400317
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Înălțimea platformei:0.2 m
- Numărul de niveluri:1
40261 ZARGES - 40261 ZARGES
- zarges:40261
- rubix:d790124
- ean:4003866402618
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:2
- Înălțimea maximă de lucru:2.2 m
- Greutate:2.9 kg
40477EL ZARGES - 40477EL ZARGES
- zarges:40477EL
- rubix:d790131
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:6
- Înălțimea maximă de lucru:3.55 m
- Greutate:13.8 kg
41263EL ZARGES - 41263EL ZARGES
- zarges:41263EL
- rubix:d790182
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:3
- Lungime retrasă:0.82 m
- Greutate:2.6 kg
41303EL ZARGES - 41303EL ZARGES
- zarges:41303EL
- rubix:d785191
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:3
- Lungime retrasă:0.88 m
- Greutate:4.6 kg
41373EL ZARGES - 41373EL ZARGES
- zarges:41373EL
- rubix:d785199
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:3
- Înălțimea maximă de lucru:2.8 m
- Greutate:6.5 kg
41432EL ZARGES - 41432EL ZARGES
- zarges:41432EL
- rubix:d785234
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:3
- Lungime retrasă:0.84 m
- Greutate:4.4 kg
41633EL ZARGES - 41633EL ZARGES
- zarges:41633EL
- rubix:d785238
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de niveluri:4
- Înălțimea maximă de lucru:3 m
- Greutate:10.7 kg