Racleta Dichtomatik 67016569
Scraper with metal stiffening (A M 44 TPU 95)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67016569
Rubix:d392679
Producator:67016569

Detalii produs : 67016569 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67016569 FREUDENBERG SEAL
Scraper 010x016x 03.5/05 AM44 TPU 95
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
