Șurubelniță Beta Tools 1204 5X125
Screwdriver for countersunk screws with slot, chrome-plated, black tip
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1204 5X125
Rubix:d1186135
Producator:012040018
EAN:8014230403991

Detalii produs : 1204 5X125 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1204 5X125
Screwdriver for countersunk screws with slot, chrome-plated, black tip
Puncte forte
Screwdriver for countersunk screws with slot, chrome-plated, black tip
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 72,6 g |
| Tipări | plat |
| Dimensiunea imprimării | 5.5 |
| Lungimea lamei | 125 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
