Referințe
SKF:Z 306_IVP
Rubix:d1256979
Detalii produs : Z 306_IVP SKF - SEALS/COVER SKF Z 306 (IVP)
Sealing plate set with flocked sealing disc, 2-piece
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

