Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2309-M>N, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 36 mm | Diametrul interior: 45 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:2309-M
FAG:2309-M>N
Rubix:d1250737
Producator:3014525710000
EAN:4064328249905

Detalii produs : 2309-M>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2309-M>N
Self-aligning ball bearing 23.., solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 23..-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 8000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 16600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 55000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere