Unitate de tratare a aerului Festo FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B
Service Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B
Rubix:d773545
Producator:534190
EAN:4052568167967

Documente
Detalii produs : FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B FESTO - FESTO SERVICE UNIT FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B
Service unit FRC-M7-D-7-5M-Micro-H-B Without Threaded Connection plate, with pressure gauge, semiautomatic Condensate drain Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=semi-automatic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | g 1/8 '' |
| Dimensiunea designului | 0 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere