SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 430ASC 5/8

Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Beta Tools:430ASC 5/8
Rubix:d1181678
Producator:004300057
EAN:8014230141787
brand logo

rezumat tehnic

Numărul de elemente3
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 430ASC 5/8 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 430ASC 5/8


Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel

Puncte forte

Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel

Aplicații

Drilling and threading tools

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)197x116x92 mm
Logistic Greutate292,5 g
Numărul de elemente3
Lungime totală100 mm
Diametrul forajului9 mm
Nu. de fire pe inch14
Materialul caroserieihss
Diametrul filetării9 mm
Adâncimea firului47 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere