Manșon de protecție a arborelui Dichtomatik 67176698
Shaft protection sleeve (WSH-R)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67176698
Rubix:d366687
Producator:67176698


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 101.6 mm |
| Lungime minimă | 18 mm |
Detalii produs : 67176698 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67176698 FREUDENBERG SEAL
For sleeve shaft
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 260 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Lățimea flanșei | 101.6 mm |
| Lungime minimă | 18 mm |
| Lungimea maximă | 23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere