Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67075998
Shaft seal ring (W A FKM 80 BROWN FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67075998
Rubix:d351685
Producator:W 44 x 55 x 7 A FKM 80 FNGS

Detalii produs : 67075998 DICHTOMATIK - 67075998 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
