Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67075825
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67075825
Rubix:d353143
Producator:W 40 x 65 x 12 A S FKM 80 TLVU FNGS

Detalii produs : 67075825 DICHTOMATIK - 67075825 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
