Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67158496
Shaft seal (W A O FKM 80 BROWN NVU GS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67158496
Rubix:d393369
Producator:W 50 x 62 x 5 A O FKM 80 NVU GS

Detalii produs : 67158496 DICHTOMATIK - 67158496 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
