Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67193382
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67193382
Rubix:d394294
Producator:67193382

Detalii produs : 67193382 DICHTOMATIK - 67193382 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
