Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017692

Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67017692
Rubix:d366241
Producator:67017692
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67017692 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R1 045,00X068,00X10,00 WC NBR


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate47 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere