Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67049614
Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67049614
Rubix:d367596
Producator:W 150 x 190 x 13 B S NBR 70 FSGS

Detalii produs : 67049614 DICHTOMATIK - 67049614 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 165 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
