Referințe
Kipp:K0705.20X45
Rubix:d867426
Producator:K0705.20X45
EAN:4059245815883



Detalii produs : K0705.20X45 KIPP - ADJUSTING BOLT KIPP K0705.20X45
SHOULDER SCREW WITH SEATING D1=10
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 45 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 12.9 |
| Diametru metric | M16 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm