Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-12SL442-12000P 1730

Single-piece solid-carbide head CoroMill 316 for heavy milling (roughing) - Length up to 1.5xD - EH coupling

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:316-12SL442-12000P 1730
Rubix:d645096
Producator:6874182
EAN:7323220296873
brand logo

rezumat tehnic

Diametru12 mm
Tipul coziirotund
Diametrul cozii11.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 316-12SL442-12000P 1730 SANDVIK - 316-12SL442-12000P 1730 SANDVIK


Single-piece solid-carbide head CoroMill® 316 for heavy milling

Informații tehnice


atribute
Diametru12 mm
Tipul coziirotund
Diametrul cozii11.7 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii14.4 mm
Lungime totală22 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul de tăiere45 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere