Curea trapezoidală îngustă SKF PHG 3V530XP
SKF Narrow Wedge Vbelt EXTRA Series 3V-XP/9N
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 3V530XP
Rubix:d1306456
EAN:7316574509966

Detalii produs : PHG 3V530XP SKF - NARROW V-BELT SKF PHG 3V530XP
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Special materials are used for the cover and a special fibre-loaded cushion rubber for transverse belt rigidity
Informații tehnice
atribute
| Profil | 3v |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9 mm |
| Lungimea exterioară | 53 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
