Curea de transmisie HTD SKF PHG 2400-8M-40
SKF Synchronous Belt HTD 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 2400-8M-40
Rubix:d1263875

Detalii produs : PHG 2400-8M-40 SKF - HTD DRIVE BELT SKF PHG 2400-8M-40
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2400 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Material | fibră de sticlă |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
