Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice SKF PHP 40-14M-85RSB
SKF Timing Pulley HiTD Pilot bore 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 40-14M-85RSB
Rubix:d1285747
EAN:7316572598634

Detalii produs : PHP 40-14M-85RSB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR CYLINDRICAL BORE HOLE SKF PHP 40-14M-85RSB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 100 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 40 |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Diametrul exterior | 175.49 mm |
| Lățime totală | 117 mm |
| Diametrul butucului | 135 mm |
| Pre-foraj | 32 mm |
| Plictisit terminat | 90 mm |
| Execuție | 1f |
| Diametru efectiv | 178.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
