Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFL204-12CC
SNR - Bearing Unit - UCFL.204-12.CC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UCFL204-12CC
Rubix:d470465
Producator:UCFL.204-12.CC
EAN:3413529576302




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
Detalii produs : UCFL204-12CC SNR - SNR UCFL204-12CC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Greutate | 0.42 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere