Carcasă bloc plummer SNR ZLG314AB

SNR pedestal bearing housings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ZLG314AB
Rubix:d470328
EAN:3413520698126
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Distanța de fixare de la centru la centru380 mm
Înălțimea arborelui95 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ZLG314AB SNR - SNR ZLG314AB PLUMMER BLOCK


Two-bearing housing, made of gray cast iron, for grease lubrication
SNR block housing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)600x360x260 mm
Logistic Greutate62000 g
Diametrul interior70 mm
Distanța de fixare de la centru la centru380 mm
Înălțimea arborelui95 mm
Numărul de găuri4
Diametrul exterior150 mm
Lățime190 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere