Rulment cu bile cu auto-aliniere SNR 1201G15, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12 mm

SNR - Self-Aligning Ball Bearing - 1201.G15

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:1201G15
Rubix:d473360
Producator:1201.G15
EAN:3413520073985
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1201G15 SNR - SNR 1201G15 SELF-ALIGNING BALL BEARING


Double-row self aligning ball bearing, polyamide cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie1200
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință20000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1270 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5600 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.