Rulment cu bile SNR 6204FT150ZZ, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm

SNR Specific ball bearing ZZ

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6204FT150ZZ
Rubix:d470739
EAN:3413520358198
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6204FT150ZZ SNR - SNR 6204FT150ZZ SPECIFIC BALL BEARINGS


Single-row radial ball bearing TOPLINE, radial contact, steel sheet cage, steel sheet cover on both sides, for applications up to +150°C
Single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, bearing for working temperatures up to +150°C

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)60x60x21 mm
Logistic Greutate108 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime14 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăoțel
Viteza de referință16000 rpm
Limitați viteza15000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12600 N
Greutate0.107 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.