Chei tubulare Beta Tools 928A 27
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:928A 27
Rubix:d1186154
Producator:009280027
EAN:8014230035826

Detalii produs : 928A 27 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928A 27
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 232 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 27 mm |
| Lungime | 56 mm |
| Pătrat | 19.05 mm |
| Diametru (inch) | 1.063 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 232 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
