Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.38-25045ICK45K1640
Solid carbide one-piece CoroMill® Plura cutter for facing and dressing R216.38-25045ICK45K1640
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.38-25045ICK45K1640
Rubix:d657389
Producator:5847802
EAN:25847802



Detalii produs : R216.38-25045ICK45K1640 SANDVIK - R216.38-25045ICK45K1640 SANDVIK
Solid carbide one-piece end mill CoroMill® Plura for roughing with chipbreaker
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Numărul de dinți | 8 |
| Lungimea tăieturii | 45 mm |
| Lungime totală | 156 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 45 ° |
| Lungimea capacității | 100 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere