Referințe
Blickle:L-PPN 100G
Rubix:d574002
Producator:762779
EAN:4047526098605


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 160 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
Detalii produs : L-PPN 100G BLICKLE - BLICKLELPPN100G WHEEL
Wheel:
- heat-treatable steel, machined, hardness 190–230 HB
- lightly-oiled surface
- 3° taper tread to axle
- extremely low rolling resistance
- extremely high static and dynamic load capacity
- chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature:
ball bearing version: -20 °C to +120 °C
heat-resistant ball bearing version: -30 °C to +300 °C, load capacity reduced by 50% at +300 °C - the load capacities provided in the table refer to the allocation of flanged wheels to rail profiles in accordance with DIN 536 specified below (crane rail standard):
SPKVS 50K–SPKVS 200K: A45
SPKVS 250K: A55
SPKVS 300K–SPKVS 400K: A65
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 619 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 160 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | polipropilen |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
160 kg