Roata V conica Mecaline 04SPA450

SPA Section Four Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:04SPA450
Rubix:d740649
Producator:856492
EAN:3660338117787
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Diametru orientativ450 mm
Bucsă conic3020
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 04SPA450 MECALINE - ROATA CUREA 4G SPA 450 TB 3020 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Diametru orientativ450 mm
Bucsă conic3020
Numărul de caneluri4
Tip5
Lățimea jantei65 mm
Diametrul exterior455.5 mm
Lățime51 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere