Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-05030-AP05G1610
Spherical-end milling cutter CoroMill® Plura solid carbide R216.42-05030-AP05G1610
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-05030-AP05G1610
Rubix:d663412
Producator:5743431



Detalii produs : R216.42-05030-AP05G1610 SANDVIK - R216.42-05030-AP05G1610 SANDVIK
Spherical-end milling cutter CoroMill® Plura solid carbide for profiling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 5 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 5 mm |
| Unghiul de tăiere | 3 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere