Roată de transport Blickle LEXR-POTH 125XR
Stainless steel swivel castor with bolt hole fitting, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LEXR-POTH 125XR
Rubix:d1325491
Producator:740572
EAN:4047526109509




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : LEXR-POTH 125XR BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEXR-POTH 125XR
Stainless steel swivel castor with bolt hole fitting, Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with heavy nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 773 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 150 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 150 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere