Carcasă lagăr cu flanșă Timken FLCT1 1/4
Standard series Flanged Unit equipped with RA-RRB Extended Inner Ring Ball Bearings with Land-Riding Seals Prelubricated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:FLCT1 1/4
Rubix:d481499
EAN:0087796058347


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Lățime | 22.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 100 mm |
Detalii produs : FLCT1 1/4 TIMKEN - TIMKEN FLCT1 1/4 FLANGED UNIT
Fafnir inch flange housing unit
Robust Timken Fafnir flange bearing unit FLCT 1-1/4 with 2 mounting holes. For 31,75 mm shaft, durable contact/seal solution.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Lățime | 22.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 100 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Serie | flct standard series |
| Lățimea totală a rulmentului | 38.9 mm |
| Prindere | 11.1 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 10.3 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 28500 N |
| Greutate | 1.08 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere