Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L

Standards-based valve with central plug VSVA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L
Rubix:193503
Producator:539158
EAN:4052568007058
VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 539158 - 539158 VENTILATOR ELECTROMAGNETIC VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L


Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug

Puncte forte

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate261 g
Număr de porturi5
Debitul volumului1100 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere