Racord pentru furtun cu filet IMI Norgren 34034627
Straight male adaptor BSPT series 340346
Vedeți informațiile tehniceReferințe
IMI Norgren:34034627
Rubix:d526024
Producator:34034627


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | außendurchmesser 1/2' rohr |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 193 bar |
Detalii produs : 34034627 NORGREN - NORGREN 34034627 U/COMP 1/2INCH F-R3/8 STR ADAP
Str M Adaptor
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | außendurchmesser 1/2' rohr |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 193 bar |
| Conexiunea 2 | bpst(r) - 3/8 |
| Temperatura maximă | 50 °C |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere