Fitinguri pneumatice plug-in Riegler 151.038-12
Straight plug-in bulkhead connection Blue series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:151.038-12
Rubix:d549884
Producator:109221
EAN:4047322197014



Detalii produs : 151.038-12 RIEGLER - 151.038-12 RIEGLER
Straight bulkhead push-in screw connection Blue series Rc 1/2 i./ hose diam. 12 . Our quick connector series made of plastic or nickel-plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 74 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 3/8 bi |
| Conexiunea 2 | m22x1,0 bu |
| Diametrul tubului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
